MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M14X1,5
Macho roscar a máquina DIN374 TiN forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:852 14.007
Rubix:799284467000
fabricante:9008520140070
EAN:4031093631105


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 14 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M14X1,5
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Macho para orificio ciego
Aplicación: Para roscas métricas de precisión según DIN 13. Especialmente adecuado para aceros generales, aceros de construcción, aceros de mecanizado, aceros para cementación y aceros templados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 14 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | tin (nitruro de titanio) |
| Tolerancia | iso2/6h |
| Roscado | m14 x 1.5 |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 12.5 mm |
| Diámetro de cola | 11 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
| Dirección de roscado | derecha |
| Entrada | forma c; chaflán 2-3 roscas |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Norma DIN | din 374 |
| Profundidad de rosca | 15 mm |
| Longitud, capacidad | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,63 € Sin IVA
/ unidad
149,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









