Referencias
Beta Tools:428FC 10
Rubix:798169305000
fabricante:004280110
EAN:8014230170701

Documentos
Detalles de producto : 428FC 10-MACHO MAQUINA AGUJERO CIEGO HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46 g |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Profundidad de rosca | 24 mm |
| Longitud, capacidad | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
