Referencias
Beta Tools:429FP 10
Rubix:798169318000
fabricante:004290010
EAN:8014230141558

Documentos
Detalles de producto : 429FP 10-MACHO MAQ.AGUJER.PASANTE HSS-CO
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS-CO 5%
Cualidades
Machine taps for clearance holes, coarse pitch threads, HSS-CO steel 5%
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Profundidad de rosca | 24 mm |
| Longitud, capacidad | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
