Referencias
Beta Tools:428FP 24
Rubix:798167986000
fabricante:004280024
EAN:8014230170640

Documentos
Detalles de producto : 428FP 24-MACHO MAQ. AGUJERO PASANTE HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS
Cualidades
Machos de máquina para agujeros pasantes, rosca de paso grueso, HSS
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Diámetro de rosca | 14.5 mm |
| Rosca | 3 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 160 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Profundidad de rosca | 38 mm |
| Longitud, capacidad | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,25 € Sin IVA
/ unidad
107,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
