Referencias
Beta Tools:428FP 18
Rubix:798167876000
fabricante:004280018
EAN:8014230170619

Documentos
Detalles de producto : 428FP 18-MACHO MAQ. AGUJERO PASANTE HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS
Cualidades
Machos de máquina para agujeros pasantes, rosca de paso grueso, HSS
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 139 g |
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 125 mm |
| Diámetro de perforación | 11 mm |
| Profundidad de rosca | 34 mm |
| Longitud, capacidad | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,48 € Sin IVA
/ unidad
75,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
