Referencias
Beta Tools:428FC 18
Rubix:798169309000
fabricante:004280118
EAN:8014230170749

Documentos
Detalles de producto : 428FC 18-MACHO MAQUINA AGUJERO CIEGO HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 138 g |
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 125 mm |
| Diámetro de perforación | 11 mm |
| Profundidad de rosca | 34 mm |
| Longitud, capacidad | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,98 € Sin IVA
/ unidad
85,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
