Referencias
Beta Tools:428FP 3
Rubix:798166605000
fabricante:004280003
EAN:8014230170527


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.7 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 428FP 3-MACHO MAQ. AGUJERO PASANTE HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS
Cualidades
Machos de máquina para agujeros pasantes, rosca de paso grueso, HSS
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Diámetro de rosca | 2.7 mm |
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | sin recubrimiento |
| Tolerancia | iso 529 |
| Roscado | métrico |
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de perforación | 2.7 mm |
| Profundidad de rosca | 11 mm |
| Longitud, capacidad | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días