Referencias
Beta Tools:428FC 4
Rubix:798167988000
fabricante:004280104
EAN:8014230170664


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.4 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.7 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 428FC 4-MACHO MAQUINA AGUJERO CIEGO HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6 g |
| Diámetro de rosca | 3.4 mm |
| Rosca | 0.7 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 63 mm |
| Diámetro de perforación | 3.4 mm |
| Profundidad de rosca | 13 mm |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,49 € Sin IVA
/ unidad
24,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días