MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M12X1,25
Macho roscar a máquina DIN374 TiN forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:852 12.006
Rubix:799284471000
fabricante:9008520120060
EAN:4031093631068


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.25 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M12X1,25
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Macho de máquina para orificio ciego
Aplicación: Para roscas métricas de precisión según DIN 13. Especialmente adecuado para aceros generales, aceros de construcción, aceros para mecanizado, aceros de cementación y aceros templados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.25 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | iso2/6h |
| Roscado | m12 x 1.25 |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 10.8 mm |
| Diámetro de cola | 9 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 7 mm |
| Dirección de roscado | derecha |
| Entrada | chaflán: 2 - 3 roscas |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Norma DIN | din 374 |
| Profundidad de rosca | 15 mm |
| Longitud, capacidad | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,00 € Sin IVA
/ unidad
139,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









