Referencias
Beta Tools:428FC 16
Rubix:798169308000
fabricante:004280116
EAN:8014230170732

Documentos
Detalles de producto : 428FC 16-MACHO MAQUINA AGUJERO CIEGO HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89 g |
| Diámetro de rosca | 9 mm |
| Rosca | 2 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 30 mm |
| Longitud, capacidad | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
