MACHO MAQUINA PASANTE M-4 HSSE+POLI P/ACERO


Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante

Referencias
giss cutline:844821
rubix:798943390000
ean:3660338071843
844821
Resumen técnico
RoscadoMétrico
Diámetro de rosca4 mm
Rosca0,7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-4 HSSE+POLI P/ACERO


Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M4

Cualidades

Blue ring for an easy understanding of the application

Aplicaciones

For internal thread in steel

Información técnica


Atributos
RoscadoMétrico
Diámetro de rosca4 mm
Rosca0,7 mm
Longitud total63 mm
Material del cuerpoHSS-E
RevestimientoPulido
Tolerancia6H
Diámetro de cola4.5 mm
Adaptador de llave cuadrada3,4 mm
MaterialAcero
Norma DINDIN 371
Longitud, capacidad12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,40 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h