Referencias
Bahco:416-800
Rubix:798949945000
EAN:7314150314010





Documentos
Detalles de producto : NIVEL 416-800
• Fabricados con aluminio ligero.
• Precisión de 0,5 mm.
• Precisión de 0,5 mm/m en posición normal.
• Precisión de 0,75 mm/m en posición invertida.
• Frasco con forma de barril.
• El líquido del frasco es resistente a la luz UV y a las temperaturas extremas.
• Sensibilidad de 10 mm/m.
• Alta visibilidad.
• El radio del frasco de 200 mm.
• Frasco irrompible.
• 2 líneas en cada lado del frasco plano para facilitar el uso.
• Perfil de aluminio con un espesor de pared de 1,4 mm.
• Perfil de aluminio ligero de 520 g/m.
Cualidades
•Barrel-shaped vials
Vial liquid is resistant to UV light and extreme temperatures
High-visibility
Unbreakable vials
2 lines in each side of flat vial for easier use
Light profile of aluminium
Vial liquid is resistant to UV light and extreme temperatures
High-visibility
Unbreakable vials
2 lines in each side of flat vial for easier use
Light profile of aluminium
Información técnica
Atributos
| Longitud | 800 mm |
|---|---|
| Tipo | nivel spirit |
| Material | aluminium |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
