NIVEL BURBUJA MAGNATICA LM BIG REDM 3 150CM C/RECUBR. EN POLVO

Nivel burbuja magnetico LM Big REDM 3 120cm con recubrimiento en polvo

Ver información técnica

Referencias

SOLA Messwerkzeuge:01816501
Rubix:799295415000
fabricante:01816501
brand logo

Detalles de producto : NIVEL BURBUJA MAGNATICA LM BIG REDM 3 150CM C/RECUBR. EN POLVO


Nivel de burbuja BIG REDM 3

Características: perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. Burbujas de bloque de vidrio acrílico con lente de aumento (+60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente. Con potente imán de neodimio y dos huecos de agarre. El método de montaje lateral de los imanes en el perfil consigue una superficie de medición plana continua para obtener resultados de medición precisos y limpios. Precisión de medición en posición normal: 0,5 mm/m, precisión de medición en posición inversa: 0,5 mm/m.

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal e inversa.

Información técnica


Atributos
174,23 € Sin IVA
/ unidad
210,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días