Referencias
Beta Tools:1696B 400
Rubix:798171730000
fabricante:016960204
EAN:8014230086446

Documentos
Detalles de producto : 1696B 400-NIVELE BASE MAGNETICA ALUMINIO
Niveles con base magnética de aluminio perfilado anodizado con 2 cápsulas de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m
Cualidades
Niveles magneticos de aluminio perfilado anodizado con 2 visores de nivel irrompibles
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 299 g |
| Longitud | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
