ALICATE 9511200 CON DOBLE FILA

Cortacables

Ver información técnica
Referencias
Knipex:95 11 200
Rubix:798825738000
EAN:4003773043928
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de corte20 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE 9511200 CON DOBLE FILA


Cortacables, cabeza pavonada

Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada, con articulación atornillada autofijadora y reajustable y protección contra aplastamiento. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Mangos recubiertos con plástico.

Nota: no indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.

Para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de diámetro.
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO ADECUADO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Corte muy fácil con una sola mano. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), su capacidad llega hasta 20 mm de diámetro. Se requiere un menor esfuerzo debido a su especial geometría de corte y su óptima multiplicación. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Forjado. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Cualidades

Protective pin prevents pinching. Adjustable screw hinge, automatic safety. Net cable cutting and without crushing.

Aplicaciones

To cut the copper and aluminium cables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x21x15 mm
Capacidad de corte20 mm
Longitud200 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,21 Sin IVA
/ unidad
75,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días