Referencias
Facom:412.42
Rubix:798750751000
EAN:3148511754832

Detalles de producto : CORTANTE PARA CABLE 412.42
• 412B.10 Cortacables "compacto": - Capacidad: diámetro 10 mm - Muelle de recuperación de apertura integrado. - Bloqueo en posición cerrada. - Diseño anti cruce. • 412.16 Cortacables "estándar": - Capacidad: diámetro 16 mm - Cabeza reforzada, diseño anti cruce. - Tope seguridad. • 412.30 - 412.42 Cortacables "potencia": - Capacidad: diámetro 32 mm (Ref 412.30) y diámetro 42 mm (Ref 412.42). • Corte potente, no deforma los cables eléctricos. • Tope de seguridad. • Juego de hojas para 412.30: 412.L30. • Juego de hojas para 412,42: 412.L42.
CORTA CABLE DIAM.42MM - COB-ALU
Cualidades
Integrated return spring. - Lock in closed position. - Anti-Croissance Design. Reinforced head, anti-crease design. - Safety stop. Powerful cut, does not deform electric cables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3778 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 820x220x55 mm |
| Peso con embalaje | 3778 g |
| Longitud | 800 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días