Referencias
Beta Tools:1132BM 230
Rubix:798170086000
fabricante:011320143
EAN:8014230513720

Documentos
Detalles de producto : 1132BM 230-CORTACABLES MANGO BIMATERIAL
Cortacables mango en bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x75x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Capacidad de corte | 17 mm |
| Longitud | 235 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,08 € Sin IVA
/ unidad
92,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
