CARRACA REVERSIBLE 1/2 C/PALANCA 270 MM
Carraca reversible 1/2\", mango desplazado
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1993 U-20 G
Rubix:799287690000
fabricante:2746786
EAN:4010886937709



Detalles de producto : CARRACA REVERSIBLE 1/2 C/PALANCA 270 MM
Carraca reversible 1/2", mecanismo de 60 dientes, con mango acodado
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
1993 U-20 G
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con mango acodado para lugares de difícil acceso, con cabeza ovalada y botón de expulsión. Accionamiento automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
1993 U-20 G
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con mango acodado para lugares de difícil acceso, con cabeza ovalada y botón de expulsión. Accionamiento automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 1/2\", mango desplazado Utilizada en toda la industria y en el mundo automotriz - y también en espacios reducidos Par según DIN 3122, ISO 3315 Mango desplazado para lugares de difícil acceso Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al trabajar sobre superficies planas Cabeza pequeña en forma de gota para áreas confinadas Dentado fino (60 dientes), con cambio por palanca y liberación por pulsador Ángulo de retorno 6 grados Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar Para vasos y accesorios accionados manualmente con cuadradillo según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositivo de bloqueo por bola Acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 270 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 540 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
