JXL.171 TRINQUETE ARTICULADO EXTENSIBLE

Trinquete 3/8" estanco alto rendimiento, estanco, con mango extensible de bloqueo

Ver información técnica

Referencias

Facom:JXL.171
Rubix:798525710000
EAN:3662424007712
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud355 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JXL.171 TRINQUETE ARTICULADO EXTENSIBLE


• Cabeza compacta. • Trinquete 2 en 1 con mango extensible. Utilización estándar y almacenamiento fácil en posición cerrada. Mejor par, menos esfuerzo y accesibilidad máxima en posición extendida. • Largo total de 247 a 355 mm. 8 posiciones de ajuste seguras por muesca de retención. • Cabeza articulada a 180° y frenada: permite mantener la posición incluso con un vaso puesto. • Larga vida útil cualesquiera que sean las condiciones de trabajo. Sin mantenimiento. Estanca a los polvos industriales. • Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°. • Bloqueo de seguridad del vaso: no hay pérdida de vasos en sus máquinas. • Inversión por palanca: fácil incluso con guantes puestos. Permite la visualización del sentido de rotación. • Sistema "palma de mano", permite pulsar la cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. • Cabeza ultracompacta. • Asa en elastómero bi-material. fuerte resistencia a la abrasión y a los disolventes de taller más severos: SP95, SP98, gasóleo, acetona, líquido de freno, Skydrol, Jet Oil, keroseno. • Orificio en la empuñadura: permite el enganche para el trabajo en altura. • Presentación: cromado, brillante.
TRINQUETE ARTICULADO EXTENSIBLE

Cualidades

•HIGH Performance - Designed To Meet The Highest Standards Of The Industries, Mechanism Sealed To Industrial Dust
Multi-Legth - Short Setting: Standard Use, Easy Storage - Long Setting: More Torque, Less Effort
Ergonomic Handle - Bi-Material Elastomer Grip: High Resistance To Abrasion And The Most Severe Workshop Solvents: Sp95, Sp98, Diesel Fuel, Acetone, Brake Fluid, Skydrol, Jet Oil, Kerosene
Flexible Head - Allow The User To Have Additional Driving Angle In Narrow Spaces
Additional Features - Push-Lock System: Safety Locking System To Hold The Socket And Release It With The Button, Palm Control System: Allows The Operator To Press Down On The Head Avoiding Risk Of Accidental Reverse, Hanging Hole: Hole In The Handle For Strapping When Working In High Places

Información técnica


Atributos
Peso neto487 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)315x140x30 mm
Peso con embalaje488 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud355 mm
Diámetro29 mm
Acabadocromado
Peso400 g
93,06 € Sin IVA
/ unidad
112,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días