41.29 COMBINATION W 41.29

41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:41.29
Rubix:798217480000
EAN:3148511013762
brand logo

Resumen técnico

Apertura29
Longitud364 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41.29 COMBINATION W 41.29


• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 29MM

Información técnica


Atributos
Peso neto741 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)398x61x35 mm
Peso con embalaje741 g
Apertura29
Longitud364 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
38,16 Sin IVA
/ unidad
46,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días