Referencias
Facom:44.1P1/8X1P1/4
Rubix:798217490000
EAN:3148511047118

Detalles de producto : 44.1.1/8X1.1/4 O/ENDED AF WRENCH 1p1/8X1p1/4
• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/8. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 1P1/8X1P1/4
Cualidades
Fork wrenches = forks are thinner than a standard mixed wrench for increased accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x62x9 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 539 g |
| Apertura | 1'1/8x1'1/4 |
| Longitud | 318 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,67 € Sin IVA
/ unidad
27,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
