Referencias
Bahco:6M-5-5.5
Rubix:798237615000
EAN:7314151832032

Detalles de producto : 6M-5-5,5
Llaves fijas métricas. Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318. Material: acero de calidad de alta aleación. Forma en U para mayor comodidad. Boca de tamaño 15 con cabezas extremadamente planas para una mejor accesibilidad. Indicación más grande y universal de los tamaños. Cromado, pulido satinado Forma en U patentada. SB = embalado individualmente en suspensión de plástico tarjeta informativa.
Cualidades
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Apertura | 5,5x5 |
| Longitud | 105 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 € Sin IVA
/ unidad
7,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h