6003850 1 B 50 - LLAVE COMBINADA 50 MM

Llave combinada DIN3113B

Ver información técnica
Referencias
Gedore:1 B 50
Rubix:798173874000
fabricante:6003850
EAN:4010886600382
brand logo
Resumen técnico
Apertura50
Longitud580 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003850 1 B 50 - LLAVE COMBINADA 50 MM


Llaves combinadas, acodadas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Llave combinada 50 mm Selección de los tamaños más utilizados Según DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 10° del eje, con perfil UD * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto2268 g
Apertura50
Longitud580 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,47 Sin IVA
/ unidad
191,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días