6068470 6 36X41 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 36X41 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 36x41
Rubix:798183017000
fabricante:6068470
EAN:4010886606841
brand logo

Resumen técnico

Apertura36x41
Longitud360 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6068470 6 36X41 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 36X41 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 36x41 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto770 g
Apertura36x41
Longitud360 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
50,62 € Sin IVA
/ unidad
61,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días