6577430 894 65 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 65 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 65
Rubix:798175233000
fabricante:6577430
EAN:4010886657744
brand logo

Resumen técnico

Apertura65
Longitud528 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6577430 894 65 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 65 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave fija 65 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto1686 g
Apertura65
Longitud528 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
58,59 € Sin IVA
/ unidad
70,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días