7688980 7112-11 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 9X12, 11 MM
Insertos para llave fija 9 x 12-7112
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:7112-11
Rubix:798173972000
fabricante:7688980
EAN:4002805712115

Documentos
Detalles de producto : 7688980 7112-11 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 9X12, 11 MM
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Apertura | 11 |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
