ADHESIVO 3M VHB IMPRIMACION UV 237ML 7100116406

3M™ VHB™ Imprimación UV Universal para Cintas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:PRIUV237
Rubix:798680512000
fabricante:7100116406
EAN:00076308863722
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ADHESIVO 3M VHB IMPRIMACION UV 237ML 7100116406


La imprimación universal UV para cintas 3M™ VHB™ ofrece un mejor perfil ambiental, sanitario y de seguridad que la imprimación 3M™ 94. Esto se debe a que no contiene compuestos aromáticos, como tolueno, xileno, clorobenceno, ni halógenos, incluidos compuestos clorados. La imprimación universal UV para cintas 3M™ VHB™ incluye un indicador UV que la hace visible bajo luz ultravioleta. Permite comprobar si se ha aplicado la imprimación, para reducir la posibilidad de errores y mejorar el control de calidad. Está formulado específicamente para ofrecer un tiempo corto de curado que ayuda a aumentar la velocidad y la productividad. Mejora la adhesión en uniones que soporten cargas con una formulación de bajo impacto. La imprimación universal UV para cintas 3M™ VHB™ está específicamente diseñada para mejorar las uniones con esta cinta en una amplia variedad de materiales de difícil adhesión, como sustratos de plástico, metal pintado y metal a la vista. Se puede aplicar con una brocha, hisopo o aplicador de botella con punta de fieltro, rodillo moleteado o equipos similares, y se puede quitar con acetona.
La imprimación universal UV para cintas 3M™ VHB™ es una solución de imprimación diseñada para su unión con cintas 3M™ VHB™. Permite una unión resistente y duradera en superficies como el polipropileno, el ABS, mezclas de PET/PBT y otros sustratos difíciles de pegar, al tiempo que mejora las condiciones medioambientales, de salud y seguridad comparado con la imprimación 94 de 3M™.

Cualidades

Mejora la adhesión al polipropileno, al ABS, a mezclas de PET/PBT y a otros sustratos difíciles de pegar;Mejora las condiciones medioambientales, de salud y seguridad comparado con la imprimación 94 de 3M™;El indicador UV verifica la aplicación de la imprimación, lo que reduce los errores de imprimación y mejora el control de calidad;El tiempo de curado rápido acelera el proceso y aumenta el rendimiento;Se puede aplicar con un cepillo, un bastoncillo, un aplicador con punta de fieltro, un rodillo o cualquier otro instrumento similar;Diseñado específicamente para su uso con cintas adhesivas 3M™ VHB™;Se limpia con acetona

Aplicaciones

Alternativas al remachado o a la soldadura; Montaje de piezas y molduras; Unión estructural; Montaje de uniones de marcos y rigidizadores de paneles; Unión de composites

Información técnica


Atributos
Capacidad236 ml
Coloramarillo
Tiempo de secado1.5 min
Viscosidad25 mPa s
53,84 € Sin IVA
/ unidad
65,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días