IMPRIMACION PARA POLIOLEFINAS SF 770 IT/ES 500 ML
SF 770 Preparación de la superficie
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:SF 770
Rubix:799004527000
fabricante:2732332
EAN:4058093036273



Documentos
Detalles de producto : IMPRIMACION PARA POLIOLEFINAS SF 770 IT/ES 500 ML
LOCTITE SF 770 es una imprimación de poliolefinas para la preparación de superficies, ideal para plásticos difíciles de pegar.LOCTITE® SF 770 es una imprimación utilizada para permitir el pegado de poliolefinas y otros materiales de baja energía superficial utilizando adhesivos instantáneos LOCTITE. El curado de los adhesivos instantáneos LOCTITE® está garantizado en superficies preparadas de esta forma. Sólo se recomienda para sustratos difíciles de pegar como: polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (PTFE) y elastómeros termoplásticos. LOCTITE SF 770 no se recomienda para montajes que requieran una alta resistencia al pelado.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Color | incoloro |
| Temperatura máx. | 21 °C |
| Temperatura mín. | 8 °C |
| Tiempo de secado | 0.15 min |
| Viscosidad | 0.62 mPa s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,39 € Sin IVA
/ unidad
134,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días