CARTUCHO 310 ML 715835 SELLADOR ACRILICO BLANCO
Masilla acrílica especial para juntas y fisuras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:715835
Rubix:799158710000
EAN:3660338411366

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 310 ML 715835 SELLADOR ACRILICO BLANCO
Para uniones de mampostería, marcos o ventanas en exteriores e interiores.
Excelente adherencia
Tiempo de secado en profundidad: 24 h aprox.
Color: Blanco.
Tiempo de alisado: 20 min.
Resistencia en T°: de -20 °C a +80 °C
Uso para prefabricación, recuperación de fisuras, unión de marcos de ventanas para la estanqueidad en carpintería (juntas con una amplitud máxima del 15 %).
Capacidad: 310 ml Norma: ISO 11600
Excelente adherencia
Tiempo de secado en profundidad: 24 h aprox.
Color: Blanco.
Tiempo de alisado: 20 min.
Resistencia en T°: de -20 °C a +80 °C
Uso para prefabricación, recuperación de fisuras, unión de marcos de ventanas para la estanqueidad en carpintería (juntas con una amplitud máxima del 15 %).
Capacidad: 310 ml Norma: ISO 11600
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 310 ml |
|---|---|
| Color | blanco |
| Tipo | acrílico |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h