BOTELLA 118 ML 4298UV ADHESION PROMOTER

3M™ Promotor de adherencia 4298UV

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:20601
Rubix:799220749000
fabricante:7000052028
EAN:4001895885860
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : BOTELLA 118 ML 4298UV ADHESION PROMOTER


Un promotor de adherencia versátil y fácil de usar
Formulado específicamente para su uso con las cintas de espuma acrílica 3M™, nuestro promotor de adherencia 3M™ 4298UV mejora la adherencia de la cinta a una amplia gama de plásticos de baja energía superficial y otros materiales utilizados habitualmente para revestimientos y piezas interiores y exteriores de automóviles. Funciona bien con TPO, TPU y PP, así como con nailon, vidrio (unión oculta y visible), ABS, acrílico, EPDM, TPO, TPV/TPE y PC, entre otros. El promotor de adherencia puede aplicarse con una bayeta por gravedad, un rodillo moleteado, un pulverizador o un aplicador de fieltro o similar. Contiene un tinte fluorescente que lo hace fácilmente visible una vez aplicado, y ayuda a los técnicos a verificar rápidamente que la cobertura es completa y consistente para una unión fiable. La imprimación líquida se seca en 30 a 90 segundos para una aplicación rápida y eficaz. Una vez seco, el producto está listo para aceptar la cinta de fijación. El promotor de adherencia también puede limpiarse de la mayoría de las superficies utilizando disolvente de acetona.

El 3M™ Promotor de Adherencia 4298UV está específicamente formulado para ser utilizado con 3M™ Cintas Acrílicas de Espuma y 3M™ Cintas Acrílicas Plus para aplicaciones de automoción.

Aplicaciones recomendadas

Acabados y piezas de plástico de baja energía superficial
Acabados interiores y salpicaderos de automóviles
Molduras laterales de la carrocería moldeadas por inyección
Revestimientos de automóviles
Para usar con cintas de espuma acrílica 3M™ y cintas acrílicas Plus 3M™


Mejor ciencia para una mejor adherencia de 3M
Desde 1925, cuando uno de nuestros ayudantes de laboratorio inventó la cinta de enmascarar, 3M ha estado aplicando la ciencia a la vida: desarrollando productos y tecnologías adhesivas que ayudan a industrias enteras y a empresas individuales de todo el mundo. El trabajo que comenzó con un único ingeniero de 3M abarca ahora décadas y generaciones - y todo ello se vuelca en cada uno de nuestros productos desarrollados para los OEM de automoción, como el 3M™ Promotor de Adherencia 4298UV.

Cualidades

Formulado para su uso con cintas de espuma acrílica 3M para aplicaciones de automoción;Se ha añadido un tinte fluorescente para poder verificar la cobertura de la imprimación;Dado que las aplicaciones varían con los materiales, la tensión, los procedimientos, las exposiciones ambientales, etc., es importante determinar mediante pruebas el promotor 3M más adecuado para satisfacer su necesidad de aplicación específica;Adecuado para su uso en TPO, TPU, PP y otros sustratos de automoción LSE;Formulado para su uso con cintas de espuma acrílica 3M™ y cintas acrílicas Plus 3M™.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje136 g
Capacidad118.29 ml
Coloramarillo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,28 Sin IVA
/ unidad
26,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días