Referencias
3M:7000045537
Rubix:798997212000
fabricante:7000045537
EAN:50051131065265
Detalles de producto : CINTA ENMASCARADO MARCAR 19X55 VERDE
Enmascare zonas difíciles con seguridad gracias a la cinta de enmascarado de precisión 3M™. Nuestra cinta de enmascarado con adhesivo acrílico también ayuda a proteger el área circundante del exceso de rociado de pintura y permite conseguir unas líneas definidas.Se trata de la cinta con menor espesor de nuestra oferta para aplicaciones del sector de productos postventa para la automoción. Además, se desenrolla, se corta y se retira de manera limpia y sencilla. Asimismo, se adhiere bien a superficies metálicas, de vidrio y pintadas, y combina a la perfección con sistemas de pintura basados en disolvente y en agua.
La cinta de enmascarado de precisión 3M™ ofrece unos resultados de calidad a la hora de pintar bordes difíciles, ya que ayuda a los pintores de carrocería a crear líneas de pintura definidas mediante sistemas de pintura basados en disolvente y en agua. El reverso de papel ultrafino permite conseguir líneas bien delimitadas, puesto que no añade grosor a la superficie. A pesar de ello, es lo suficientemente resistente como para poder retirarse con facilidad aun con las capas de color y lacado que se hayan adherido a él. La cinta resulta idónea para la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro.
Cualidades
Evite el goteo de pintura.
Idea para aplicaciones de enmascarado en bordes difíciles, como la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro con pinturas basadas en disolvente y en agua.
Es semitransparente para conseguir una mayor visibilidad.
El adhesivo acrílico presenta una excelente resistencia a los rayos ultravioletas.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 m |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,84 € Sin IVA
/ 16 unidades
193,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días