CINTA ADHESIVA 4341 CREPE 30 MMX50M
Cinta adhesiva 140°C/1H 4341a
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4341 50M 30MM BROWN
Rubix:799299875000
fabricante:04341-00004-00
EAN:4042448901330



Documentos
Detalles de producto : CINTA ADHESIVA 4341 CREPE 30 MMX50M
Cinta adhesiva Krepp 4341
Características: Papel ligeramente cresponado con adhesivo de caucho natural. Resistente a una temperatura de hasta 140 °C. No se rompe ni deja residuos al retirar, resistente al rectificado en húmedo y altamente adhesivo sobre lacas y pigmentos de carga.
Aplicación: Para cubrir trabajos de pintura con secado subsiguiente.
Características: Papel ligeramente cresponado con adhesivo de caucho natural. Resistente a una temperatura de hasta 140 °C. No se rompe ni deja residuos al retirar, resistente al rectificado en húmedo y altamente adhesivo sobre lacas y pigmentos de carga.
Aplicación: Para cubrir trabajos de pintura con secado subsiguiente.
Cualidades
* La cinta de pintar maleable de doble cara es resistente al lijado en húmedo y soporta altas temperaturas, por lo que es apta para el secado en horno
* La excelente adherencia de las masillas o pinturas (con base de agua o disolvente) al soporte de la cinta evita el descascarillado de la pintura
* Incluso después del proceso de secado al horno con temperaturas de hasta 140 °C, tesa® 4341 puede eliminarse fácilmente sin dejar residuos
* La excelente adherencia de las masillas o pinturas (con base de agua o disolvente) al soporte de la cinta evita el descascarillado de la pintura
* Incluso después del proceso de secado al horno con temperaturas de hasta 140 °C, tesa® 4341 puede eliminarse fácilmente sin dejar residuos
Aplicaciones
* tesa® 4341 es una cinta de pintar de doble cara resistente a la temperatura, ideal para tareas exigentes de enmascarado durante el pintado con pistola* La cinta resistente a altas temperaturas se puede utilizar en diversas superficies, como metal, caucho, vidrio y plástico* La cinta maleable es adecuada para fijar máscaras pesadas y grandes* tesa® 4341 ofrece un excelente anclaje de la pintura en el reverso* Ambicioso trabajo de lacado* Adecuada para superficies sensibles* Buena flexibilidad para las curvas* Fijación de material de enmascaramiento pesado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17238,86 g |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | marrón |
| Grosor | 0.19 mm |
| Material | papel ligeramente crepado |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,76 € Sin IVA
/ unidad
6,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días