Referencias
Spartex:886631
Rubix:799013227000
EAN:3660338400407

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 50MT X 50MM 80 GRADOS
Cinta semicrepé de 125 μm recubierta con un sistema adhesivo de caucho solvente, recomendada para todas las aplicaciones de enmascaramiento en interiores de uso general a 80 °C.
Cualidades
Resistencia continua a la temperatura: +80°C. Resistente a la cocción en horno. Resistente a productos químicos, lacas y disolventes. Sin manchas. Buena fuerza de cizallamiento y sujeción. Flexible y fácil de usar. Buena adherencia al pelado. Excelente resistencia a las escamas de pintura. Relajación suave y controlada. Limpieza y fácil extracción.
Aplicaciones
Adecuado para todas las aplicaciones de unión, sujeción, sellado y enmascaramiento en interiores de 80ºC de uso general. Cinta de enmascarar industrial OEM premium. Cinta de enmascarar de primera calidad para aplicaciones de enmascaramiento de edificios y pintores para uso en interiores. Cinta adhesiva del mercado de accesorios automotrices con resistencia al horneado en horno a corto plazo.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
| Grosor | 0.125 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días