CINTA POLIESTER 8992 66MT X 25MM 0,08 MM VERDE
Cinta de poliéster 3M
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000049776
Rubix:799220778000
fabricante:7000049776
EAN:00051115647154



Documentos
Detalles de producto : CINTA POLIESTER 8992 66MT X 25MM 0,08 MM VERDE
Enmascarar a altas temperaturas La cinta de poliéster 8992 de 3M es una cinta de poliéster de uso general ideal para enmascarar en aplicaciones a altas temperaturas. El soporte verde translúcido es resistente al desgarro. Recubierta con un adhesivo de silicona, esta cinta funciona bien en el enmascarado de pintura en polvo para proporcionar líneas de pintura nítidas. Se retira limpiamente y en una sola pieza de la mayoría de las superficies, evitando que se astille y se rompa. Esta cinta es una versión más gruesa de nuestra cinta de poliéster 3M 8991. Con una excelente resistencia química, esta cinta funciona eficazmente en procesos químicos y condiciones de trabajo exigentes, como el anodizado. El adhesivo de silicona sensible a la presión funciona en una amplia gama de temperaturas que van desde -60°F (-50°C) hasta 400°F (204°C). Aplicaciones recomendadas Enmascaramiento de piezas para pintura en polvo a alta temperatura Sujeción de piezas o bolsas de vacío durante operaciones de unión de materiales compuestos Enmascaramiento de superficies metálicas en baños de fresado químicos ácidos o cáusticos La cinta protectora reduce los arañazos durante la manipulación y el transporte Rompedor de destellos en procesos de unión de metales en los que el exceso de epoxi (destello) fluye sobre la cinta.
Cualidades
Funciona en condiciones exigentes y a temperaturas elevadas que oscilan entre -60°F (-50°C) y 400°F (204°C)
Eliminación limpia durante operaciones de enmascarado a altas temperaturas como el recubrimiento en polvo
La película de poliéster ofrece una excelente resistencia térmica y química a la vez que mantiene la flexibilidad
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M 8991
El adhesivo de silicona permite una eliminación limpia de una gran variedad de superficies
El reverso verde translúcido facilita la identificación y el posicionamiento
Eliminación limpia durante operaciones de enmascarado a altas temperaturas como el recubrimiento en polvo
La película de poliéster ofrece una excelente resistencia térmica y química a la vez que mantiene la flexibilidad
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M 8991
El adhesivo de silicona permite una eliminación limpia de una gran variedad de superficies
El reverso verde translúcido facilita la identificación y el posicionamiento
Aplicaciones
Enmascaramiento a alta temperatura
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 66 m |
| Color | verde |
| Grosor | 0.08 mm |
| Material | polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,88 € Sin IVA
/ unidad
18,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días