39.6 LLAVE MIXTA CORTA 6 MM

39 - Llaves mixtas cortas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:39.6
Rubix:798531702000
EAN:3148510998701
brand logo

Resumen técnico

Apertura6
Longitud90 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39.6 LLAVE MIXTA CORTA 6 MM


• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 12C - 6MM

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)90x15x10 mm
Peso con embalaje16 g
Apertura6
Longitud90 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días