142 16-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 16
Rubix:798166217000
fabricante:001420016
EAN:8014230362199



Documentos
Detalles de producto : 142 16-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 168,5 g |
| Apertura | 16 |
| Longitud | 216 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
