Referencias
Beta Tools:78 155
Rubix:798166230000
fabricante:000780155
EAN:8014230023267



Documentos
Detalles de producto : 78 155-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 580x228x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17800 g |
| Apertura | 155 |
| Longitud | 580 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3153,50 € Sin IVA
/ unidad
3815,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
