Referencias
Gedore:894 125
Rubix:798175870000
fabricante:6576030
EAN:4010886657607

Detalles de producto : 6576030 894 125 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 125 MM
Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8345 g |
|---|---|
| Apertura | 125 |
| Longitud | 1000 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,82 € Sin IVA
/ unidad
868,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días