34.1/2 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA PULGADA

34 - Llaves fijas "micromecánica" cabezas inclinadas a 15° y 75° en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:34.1/2
Rubix:798526981000
EAN:3148510984803
brand logo

Resumen técnico

Apertura1/2
Longitud120 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 34.1/2 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA PULGADA


• Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten intervenciones en espacios muy reducidos. • Las cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas inaccesibles con una llave estándar. • Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA MICROMECANICA 1/2

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x30x5 mm
Peso con embalaje36 g
Apertura1/2
Longitud120 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días