Referencias
Beta Tools:55AS 1/2X9/16
Rubix:798167646000
fabricante:000550221
EAN:8014230022222



Documentos
Detalles de producto : 55AS 1/2X9/16-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69 g |
| Apertura | 1/2x9/16 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € Sin IVA
/ unidad
11,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
