910CF 14-LLAVES PATA DE GALLO PLANAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910CF 14
Rubix:798164391000
fabricante:009100139
EAN:8014230175317

Detalles de producto : 910CF 14-LLAVES PATA DE GALLO PLANAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Longitud | 40 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
