55A.1/2X9/16 FCM OGV O/SET RG WNCH 55A.1/2X9/16
55A - Llaves de estrella contraacodadas en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:55A.1/2X9/16
Rubix:798217602000
EAN:3148516988911



Detalles de producto : 55A.1/2X9/16 FCM OGV O/SET RG WNCH 55A.1/2X9/16
• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/4. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 1/2X9/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 161 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x55x23 mm |
| Peso con embalaje | 161 g |
| Apertura | 1/2x9/16 |
| Longitud | 238 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,70 € Sin IVA
/ unidad
21,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días