2M-14-15 LLAVE ESTRELLA ACOD.1 4X15MM
Llaves métricas de extremo de anillo doble con desplazamiento profundo y acabado cromado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:2M-14-15
Rubix:798211113000
EAN:7314151001247

Documentos
Detalles de producto : 2M-14-15 LLAVE ESTRELLA ACOD.1 4X15MM
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
Cualidades
Llaves métricas de anilla doble offset profundas con acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 226 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,30 € Sin IVA
/ unidad
14,88 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h