6MV-7

Llaves fijas aisladas simples 6MV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:6MV-7
Rubix:798212662000
EAN:7314150120840
brand logo

Resumen técnico

Apertura7
Longitud92 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6MV-7


Llaves fijas aisladas. Para trabajar bajo tensión hasta 1000 Volt. IEC 60900, apertura de boca según ISO 691, certificado VDE. Acero aleado de alta calidad. Revestimiento aislante coloreado de 2 capas para las llaves de 6 - 16 mm. Revestimiento aislante coloreado de 3 capas para las llaves de 17 - 32 mm.

Cualidades

•Dip-coated insulation
2-Layer colour insulation coating
3-Layer colour insulation coating
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Made of high performance alloy steel
Opening tolerance according to ISO 691
2-3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Apertura7
Longitud92 mm
Tipollave plana
21,90 € Sin IVA
/ unidad
26,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días