101.12GR LLAVE INGLESA 12' MANDIBULA REVERSIBLE

llave inglesa premium 10" bi-material ajuste rapido| 101.10g

Ver información técnica

Referencias

Facom:101.12GR
Rubix:798707433000
EAN:3662424092312
brand logo

Resumen técnico

Apertura41
Longitud301 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 101.12GR LLAVE INGLESA 12' MANDIBULA REVERSIBLE


• Versión G ajuste rápido: • Ahorro de tiempo: ajuste fácil y rápido de la mordaza móvil en la tuerca gracias a la moleta de ajuste. 3 etapas: - tirar de la moleta: la mordaza móvil se libera instantáneamente. - desplazar la mordaza móvil con la mano para ajustar a la dimensión deseada. - si es necesario, utilizar la moleta de manera tradicional para ajustar de forma precisa. De 2 a 3 veces más rápida que una llave inglesa estándar. • Versión GR con mordaza reversible: - Extrema polivalencia: la mordaza móvil es reversible. De un lado, la mordaza es plana para una utilización tradicional sin dañar las piezas trabajadas. Del otro lado, la mordaza tiene un dentado fino para los aprietes potentes de tubos y otras piezas que requieran un buen enganche y un paso de un par elevado. • Mordaza de perfil fino para un mejor acceso. • Abertura extra-ancha que permite una mayor polivalencia. • Graduación en mm en una cara. • Presentación: cuerpo cromado brillante. Mango bi-material.
LLAVE INGLESA PREMIUM 12\" REVERSIBLE Y BI-MATERIAL| 101.12GR

Cualidades

•QUICK ADJUST - Easy and fast moving jaw tightening on the nut using the button
SLIM JAW PROFILE - For Better Accessibility
EXTRA-WIDE OPENING - Higher Versatility: More dimensions with a single wrench

Información técnica


Atributos
Apertura41
Longitud301 mm
Tipollave ajustable
Acabadocromado
53,33 Sin IVA
/ unidad
64,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días