Referencias
Stahlwille:40080707
Rubix:798219170000
EAN:4018754018727



Documentos
Detalles de producto : 13-7 7 MM COMBINATION SPANNER
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 7 |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,15 € Sin IVA
/ unidad
12,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días