Referencias
Beta Tools:78BA-AS 3.1/2
Rubix:798166355000
fabricante:000780930
EAN:8014230527642

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 3.1/2-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 353x128x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4589 g |
| Apertura | 3,1/2 mm |
| Longitud | 355 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 4589 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1300,50 € Sin IVA
/ unidad
1573,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
