Referencias
Beta Tools:78BA 50
Rubix:798164375000
fabricante:000780850
EAN:8014230427867

Documentos
Detalles de producto : 78BA 50-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x85x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1200 g |
| Apertura | 50 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 1200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,00 € Sin IVA
/ unidad
637,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
