Referencias
Beta Tools:966BA
Rubix:798164361000
fabricante:009660801
EAN:8014230477565

Detalles de producto : 966BA-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x80x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 927 g |
| Apertura | 50÷150 mm |
| Longitud | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,85 € Sin IVA
/ unidad
515,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
