NIVEL MAGNETICO RECT. DE 400 309BM.40 *

309BM-Niveles magnéticos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:309BM.40
Rubix:798471099000
EAN:3148518336017
brand logo

Resumen técnico

Longitud400 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NIVEL MAGNETICO RECT. DE 400 309BM.40 *


309BM-Niveles magnéticos
-En posición invertida, precisión 1 mm/m.
- Cuerpo ligero de aleación estirada.
-Superficies lisas y anodizadas (fácil limpieza).
- Burbujas verticales y horizontales. Estándar: DIN 877. Número de viales: 2.
NIVEL TUBULAR MAGNET 40 CM

Cualidades

Nivel magnético
Longitud (mm): 600
Número de burbujas: 2
Peso (kg): 0,500
En posición invertida, precisión 1 mm/m. Cuerpo en aleación ligera, trefilado. Superficies lisas y anodizadas (fácil limpieza). Burbuja vertical y burbuja horizontal. Norma: DIN 877

Información técnica


Atributos
Peso neto448 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)410x60x28 mm
Peso con embalaje428 g
Longitud400 mm
Tiponivel spirit
Magnéticosí
Materialaleación ligera
Error admisible1 mm/mn
37,05 € Sin IVA
/ unidad
44,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días